Motion
AFD20-F02-C
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 4 pi3/min, 145 psi max., 1/4 ports BSPP, Drain manuel, Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI02845094
N° MFRAFD20-F02-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 4 pi3/min, 145 psi max., 1/4 ports BSPP, Drain manuel, Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI02845094
N° MFRAFD20-F02-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    97 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    4 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
AFD20-F02-C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté