Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.125 po
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids77.00 lb
Détails
- Intensité10.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur et vanne à distance (25 pi)
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Power Team (SPX)
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Puissance nominale1/2 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE17
- Capacité du réservoir2.00 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes462 po3
- Matériau du réservoirAluminium
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po264/81 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2290 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2190 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po216 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po220 po3/min
- Débit typique à Psi max.16 po3/min
- CUP_NON662536312882
- Capacité d’huile utilisable295.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe piston du cylindre avance lorsque le solénoïde est hors tension et que la pompe fonctionne. Lorsque le solénoïde est sous tension, l'huile est dirigée vers le réservoir et le piston revient. Pour la position « maintien », la pompe est arrêtée avec le solénoïde hors tension.
- Numéro de pièce de la vanne9579
- Type de vanneÉlectrovanne 3-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
- Tension110/115 V
Aperçu
- Pour les applications d’entretien et de construction, jusqu’à 55 tonnes
- À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Pour service intermittent; démarre sous pleine charge
- Équipé d’un moteur à induction monophasé à protection thermique de 1/2 ch, 3450 tr/min; cordon de commande à distance de 10 pi
- Consommation d’intensité faible; les petites génératrices et les circuits à faible intensité peuvent être utilisés comme source d’alimentation
- Niveau sonore extrêmement silencieux (67-81 dBA)