Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale87.5 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPP
- Port 2 Taille/Type1/8 BSPP (pilote)
Détails
- Matériau du corpsZinc
- Direction du débit2-Way
- Débit49.44 pcm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+10 bars
- État normalNormalement fermé
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement-0.95 à +10 bars
- Plage de température de fonctionnement-25 à +80 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile
- Définir la plage de pression+3 à +10 bars
- Normes respectéesISO 228-1
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation