Motion
AM-16-1
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-14
N° D’ARTICLE MI02846658
N° MFRAM-16-1
Prix564.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-14
N° D’ARTICLE MI02846658
N° MFRAM-16-1
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
Prix564.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1-14
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.127 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNS-3A
  • CUP_NON
    190029015380

Aperçu

Description du fabricant
AM-16-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AVEC 1-14 E

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer