Motion
DC-10SF

STONE
DC-10SF

DC-10SF
N° D’ARTICLE MI02847048
N° MFRDC-10SF
Prix798.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STONE
DC-10SF

DC-10SF
N° D’ARTICLE MI02847048
N° MFRDC-10SF
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
Prix798.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    662536423922

Aperçu

Description du fabricant
DC-10SF 12VDC À COMMANDE MANUELLE VERS LE HAUT/BAS
  • Pour les applications de mise sous tension-maintien-gravité
  • Dans une direction, la poignée manuelle démarre l’appareil pour le mettre en marche; dans l’autre direction, la poignée manuelle fait descendre la gravité; au point mort, l’appareil reste stable
  • Soupape de décharge réglable, retenue de cartouche et soupapes inférieures, permettant un entretien facile sur le terrain et une interchangeabilité
  • Contrôle de débit à compensation de pression en option pour une fonction inférieure
  • Moteur : 12V c.c., une borne, service standard
  • Fini de plaque résistant à la corrosion sur le moteur
  • Soulagement réglable 2,500 psi
  • Valve : clapet antiretour/vanne de déverrouillage manuelle
  • Pas de réservoir
  • Tête d’extrémité : orifice de retour de pression NPT de 3/8 po
  • Câblage : 12V au commutateur de démarrage du solénoïde
  • Fabricant : SPX Stone