Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur maximale150 psi WSP
- Longueur totale7.5 po
- Taille du tuyau1 po
- Taille du port1 NPT
- Poids2.59 lb
Détails
- Type d’actionneurRetour à ressort de la poignée à levier
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv43 Cv
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Type de poignéeRetour du ressort
- MatérielBronze moulé
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi Vapeur - 150 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègePTFE
- Série71-500
- Normes respectéesMSS-SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750679940
- Matériau du corps de vanneBronze
- Structure de la vanne2-Piece
Aperçu
- Poignée de rappel par ressort pour la fermeture
- Sièges renforcés
- Couple de fonctionnement Couple de la soupape environ trois fois
- Tige à l’épreuve de l’éclatement
- Glande de garniture réglable
- Service d’aspiration jusqu’à 29 po Hg