Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur4.0 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« DuraShield® »
- Normes respectéesFDA
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON10451436001203
Aperçu
- Fini texturé pour une meilleure prise
- Résistant à une grande variété de produits chimiques
- Résistant aux perforations et à l’abrasion
- Ambidextre
- Épaisseur de 4 mil
- Applications : laboratoires cliniques, soins en maison de soins infirmiers, dentisterie, examens des patients, pharmacie, vétérinaire
- 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation