Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.110 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service250 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi