Motion
DM0096101
Lubrifiant Téflon de type « - Non de qualité alimentaire », 6 lb, Jug, couleur presque transparente
N° D’ARTICLE MI02849961
N° MFRDM0096101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant Téflon de type « - Non de qualité alimentaire », 6 lb, Jug, couleur presque transparente
N° D’ARTICLE MI02849961
N° MFRDM0096101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Poids
    7.25 lb

Détails

  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H-2
  • Couleur
    Presque transparent
  • Composition
    Cire lubrifiante de qualité performance, fluoropolymère de téflon, stéarate de calcium synthétisé, additifs anti-usure, inhibiteurs de rouille et de corrosion
  • Caractéristiques et avantages
    • S’applique humide pour pénétrer et recouvrir uniformément les surfaces de friction• S’installe avec un sec, film de cire qui n’attire pas la saleté• La technologie brevetée « autonettoyante » élimine les contaminants pour minimiser ou prévenir l’usure abrasive• Le film sans silicone protège contre la rouille et la corrosion• Formulé avec du polymère fluoré Teflon® pour prolonger la durée de vie du lubrifiant, stabilité à température plus élevée, et une meilleure résistance à l’eau et aux contaminants chimiques• Utilise des molybdène non tachant pour une performance accrue en pression extrême• Non gras, la pellicule sèche n’attirera pas et n’accumulera pas la poussière et la saleté• Plage de température : Est un lubrifiant sec jusqu’à 120°F• Fonctionne comme un lubrifiant de type humide de 120°F à 300°F• Offre des propriétés antiadhésives et EP supérieures• Adhérence exceptionnelle et longue durée de vie du lubrifiant• Répulsif à l’eau, protège contre la rouille et la corrosion• Sans danger pour les joints toriques et ne contient pas de silicone• La pellicule non tachante sèche au toucher en moins de 10 minutes
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Règlements
    29 CFR 1910.1200. Ce matériel doit être éliminé conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales
  • Plage de température
    +120 à +300 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT MULTI-USAGE 6 LB CRUCHE
  • S’applique humide pour pénétrer et recouvrir uniformément les surfaces de friction
  • S’installe avec un film de cire propre et sec qui n’attire pas la saleté
  • La technologie brevetée « autonettoyante » élimine les contaminants pour minimiser ou prévenir l’usure abrasive
  • La pellicule sans silicone protège contre la rouille et la corrosion
  • Formulé avec du polymère fluoré Teflon® pour offrir une durée de vie plus longue du lubrifiant, une stabilité à température plus élevée et une meilleure résistance à l’eau et aux contaminants chimiques
  • Utilise du molybdène organique non tachant pour une performance extrême en pression améliorée
  • La pellicule sèche non grasse n’attire pas et n’accumule pas la poussière et la saleté
  • Plage de température : est un lubrifiant sec jusqu’à 120°F
  • Fonctionne comme un lubrifiant de type humide de 120°F à 300°F
  • Offre des propriétés antiadhésives et EP supérieures
  • Adhérence exceptionnelle et longue durée de vie du lubrifiant
  • Hydrofuge, protège contre la rouille et la corrosion
  • Joint torique sûr et ne contient pas de silicone
  • La pellicule non tachante sèche au toucher en moins de 10 minutes