Motion
2663334

MORSE
2663334

Pièce d’embrayage à came 2663334 - Jeu de brides, diamètre de 30 mm, série MZEU
N° D’ARTICLE MI02850683
N° MFR2663334
Prix2,906.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
2663334

Pièce d’embrayage à came 2663334 - Jeu de brides, diamètre de 30 mm, série MZEU
N° D’ARTICLE MI02850683
N° MFR2663334
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
Prix2,906.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de l’alésage
    1.181 po / 30 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    8 X 3.3
  • Diamètre extérieur
    128 mm
  • Largeur totale
    11.50 mm
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Type de frein d'embrayage
    Embrayage
  • Glisser le couple
    0.39 N-m / 0.287649 lb-pi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE DE BRIDES MZEU30-E1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288930396
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Types de produits
    Série MZEU
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    542.10 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BRIDES MZEU30-E1
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires