Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Détails supplémentairesPouce droit, dos élastique froncé
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesConduite
- Matériau arrièrePeau de chèvre
- Type de fermetureDos élastique froncé
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurRouge
- Caractéristiques de confortPouce droit, poignet élastique froncé, non doublé
- Description de la constructionCuir de chèvre fleur de première qualité, dos élastique froncé, pouce droit
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionTournevis en peau de chèvre à grain de qualité supérieure de catégorie A
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- EN3882
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité A de première qualité
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion
- Type de protectionProtection générale
- Série3601
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Le cuir contient de la lanoline naturelle qui aide à créer une sensation très douce
- Résistance à la traction la plus forte
- Excellente sensibilité tactile
- Dos élastique froncé
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Couleur : cuir de chèvre blanc
- Applications : industrie automobile, matériaux de construction, exploitation de scies à chaîne, agriculture, exploitation de chariots élévateurs, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et héli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire