Motion
C42499
Bandage Band-It, Matériau : acier inoxydable, Spécification de matériau : type 317, Épaisseur : 0.02"
N° D’ARTICLE MI02851192
N° MFRC42499
Prix913.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandage Band-It, Matériau : acier inoxydable, Spécification de matériau : type 317, Épaisseur : 0.02"
N° D’ARTICLE MI02851192
N° MFRC42499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix913.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande
    0.5000 po
  • Résistance à la rupture
    1160 lb
  • Longueur du rouleau ou de la bobine
    300 pi
  • Épaisseur
    0.02 po
  • Largeur
    1/2 po, 12.70 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 317
  • Comp. du numéro de pièce de l'outil
    C00169, C00369, C40099, J02069

Aperçu

Description du fabricant
C42499 317 1/2".020SS BANDE NO 10