Motion
4MJIS-PLUG

GATES RUBBER CO
4MJIS-PLUG

Fiche 725364955 - 1/4 po mâle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 7/16–20
N° D’ARTICLE MI02851547
N° MFR4MJIS-PLUG
Prix28.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4MJIS-PLUG

Fiche 725364955 - 1/4 po mâle JIC 37° évasé, (SAE) Filetage 7/16–20
N° D’ARTICLE MI02851547
N° MFR4MJIS-PLUG
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
Prix28.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Numéro CUP du fabricant
    072053793734
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053793734

Aperçu

Description du fabricant
4MJIS-PLUG