Motion
VHECP3663T
Moteur vertical à socle en P - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184HP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI02853344
N° MFRVHECP3663T
Prix5,610.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184HP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI02853344
N° MFRVHECP3663T
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
Prix5,610.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184HP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction robuste avec finition époxy résistant à la corrosion, construction en fonte, conçue pour un montage vertical. Boîte de conduit rotative, plaques signalétiques en acier inoxydable, joints d’arbre. Enroulements écoénergétiques. Deux pattes de levage pour un levage équilibré. Les moteurs VHECP ont une efficacité NEMA Premium® et sont prêts pour l’onduleur. 1.15 Facteur de service.
  • Ampères à tension
    5.7 A @ 460 V; 12.5 A @ 208 V; 11.4 A @ 230 V
  • Demandes
    Pour les applications normales de pompe en ligne à poussée moyenne et élevée. Usines de traitement des eaux usées, industries chimiques pétrochimiques, usines de pâtes et papiers et applications d’irrigation agricole.
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568397169
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP,3500RPM,VHECP3663T,3PH,60HZ,184HP