Motion
CESWDM3710T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02853345
N° MFRCESWDM3710T
Prix4,289.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02853345
N° MFRCESWDM3710T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,289.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    19.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    132 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes scellés avec de la graisse résistante à l’humidité. Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l'arbre de sortie. Système d’isolation résistant à l’humidité. Joints en néoprène. Plaques d'extrémité en fonte spécialement traitées. Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300 . Aucune peinture extérieure.
  • Ampères à tension
    9.5 A @ 460 V; 19.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage et applications extérieures.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568503409
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7.5HP,1770RPM,CESWDM3710T,3PH,60HZ
  • Système d’isolation résistant à l’humidité
  • Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
  • Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l’arbre de sortie
  • Joints en néoprène
  • Plaques d'extrémité moulées traitées spéciales
  • Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300
  • Applications : transformation des aliments, emballage et autres applications extérieures, environnements difficiles où les moteurs sont lavés régulièrement