Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids60 lb
Détails
- DemandesRéglages du couple de freinage, équipement de manutention des matériaux en vrac, convoyeurs, grues, réglages des écarts d’air externes, pour déverrouillage manuel, palans
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge9.30–90.00 / 4.50 A
- Efficacité de la pleine charge78.80 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de frein à cycle élevé
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de frein
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Isolation de classe F
- Cadre en alliage d’aluminium moulé sous pression
- Roulements à billes surdimensionnés non regraables (cadre 56-250 )
- Position d’assemblage F0 (boîte de conduit sur le dessus)
- Couple de freinage élevé (robuste)
- Bobine de frein CC 180V (rectificateur inclus)
- 1.15 pi2 à 60 Hz, 40°C à température ambiante, service continu
- Option de déverrouillage manuel des freins simple disponible
- L’espace d’air peut être facilement ajusté
- Efficacité standard
- Application : Pour le déverrouillage manuel, les réglages du couple de freinage, les réglages de l’écartement d’air externe et les endroits où un cycle élevé est requis. Équipement de manutention de matériel en vrac, convoyeurs, grues et palansConvient pour les utilisations suivantes :
- 60 Hz 208-203 / 460V, 9 fils
- 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 fils