Motion
PPE075
PPE075 3/4 po. Adaptateur mâle en polypropylène de taille E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI02853537
N° MFRPPE075
Prix3.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPE075 3/4 po. Adaptateur mâle en polypropylène de taille E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI02853537
N° MFRPPE075
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
Prix3.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/4
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077443
  • Matériel
    Polypropylène
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en polypropylène, pièce E, x tige de tuyau
  • CUP_NON
    822353077443
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÂLE PPE075 X TIGE DE TUYAU
  • Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue