Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Fente Espacement100.8 mm
- Poids6.95 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantYTU 45 SGT
- Numéro CUP du fabricant087796266490
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- SérieYTU
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON087796266490