Motion
MM30BS72 QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS72 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 60 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854751
N° MFRMM30BS72 QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS72 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 60 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854751
N° MFRMM30BS72 QUH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    2.88 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM30BS72QUH
  • Type duplex
    Quadplex
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233232
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MM3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MM30BS72QUH