Motion
MM40BS90DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS90DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 30 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854754
N° MFRMM40BS90DUH
Prix2,107.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS90DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 30 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854754
N° MFRMM40BS90DUH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,107.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM40BS90DUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233263
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796233263

Aperçu

Description du fabricant
MM40BS90DUH