Motion
1319KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI02855470
N° MFR1319KJC3
Prix2,693.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI02855470
N° MFR1319KJC3
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
Prix2,693.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1319KJC3
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 1319KJC3 est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 95mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 200mm , conçu pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1319KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176522833
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176522833

Aperçu

Description du fabricant
1319KJC3