Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé2.750 po
- Diamètre intérieur1.500 po
- Longueur50 pi
- Poids0.28 lb/pi
Détails
- ApplicationAgricole, nettoyage de conduits d’air, réfractaire à l’aluminium, distributrices d’automobiles, pompage de cale, lavage de voiture, nettoyage de planchers de tapis, conduit, diffusion d’engrais, nettoyage de conduits de fournaise, aspirateurs industriels, assainissement marin, conduits de garniture en papier, équipement de toilette pour animaux et animaux de compagnie, machines à sacs en plastique, pompe, aspirateurs résidentiels, égouts et déchets, pulvérisateurs, transfert d’amidon, aspiration, ventilateurs de piscine Wave
- CouleurNoir
- ConstructionFlexible en copolymère de polyéthylène noir renforcé d'une hélice intégrée en polyéthylène
- Matériau du tuyauPolyéthylène
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6015001050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polyéthylène intégral
- SérieGenesis® Commercial
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 140 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service16.00 psi
Aperçu
- Construction I-Helix à profil double pour faciliter les mouvements sur les surfaces
- Pour les applications d’aspirateur industriel et commercial
- Résistant à l’écrasement
- Excellentes caractéristiques de flexion
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
- Toutes les tailles prennent en charge un vide complet
- Poignets disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied