Motion
40226

ANSELL
40226

Gants de travail polyvalents KleenGuard* G40taille moyenne, enduits de nitrile, poignet tricoté, nylon et spandex
N° D’ARTICLE MI02858601
N° MFR40226
Prix8.92 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
40226

Gants de travail polyvalents KleenGuard* G40taille moyenne, enduits de nitrile, poignet tricoté, nylon et spandex
N° D’ARTICLE MI02858601
N° MFR40226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.92 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nylon, élasthanne
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    EPI de catégorie II, directive 89/686EEC, EN 388 4131, EN 420 , niveau de dextérité 5 du Conseil CE
  • CUP_NON
    10036000402268

Aperçu

Description du fabricant
40226 KLEENGRD G40 NITRILE GLV SZ8 PAIRE
  • Doublure en tricot de nylon sans couture pour plus de confort et une excellente dextérité
  • Excellente prise, même dans l’huile et la saleté
  • Productivité 25 % supérieure à celle du cuir
  • Couleur : Bleu
  • Utilisations typiques : assemblage automobile et aérospatial, manipulation du métal, du verre et du bois

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon