Motion
40227

ANSELL
40227

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 - grande taille, enduits de nitrile, poignets en tricot, nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI02858602
N° MFR40227
Prix7.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
40227

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 - grande taille, enduits de nitrile, poignets en tricot, nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI02858602
N° MFR40227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nylon, élasthanne
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    EPI de catégorie II, directive 89/686EEC, EN 388 4131, EN 420 , niveau de dextérité 5 du Conseil CE
  • CUP_NON
    10036000402275

Aperçu

Description du fabricant
40227 KLEENGRD G40 NITRILE GLV SZ 9
  • Doublure en tricot de nylon sans couture pour plus de confort et une excellente dextérité
  • Excellente prise, même dans l’huile et la saleté
  • Productivité 25 % supérieure à celle du cuir
  • Couleur : Bleu
  • Utilisations typiques : assemblage automobile et aérospatial, manipulation du métal, du verre et du bois

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté