Motion
NP 30
Contre-écrou de précision - Filetage 5.888-12 , diamètre extérieur 7.6880 po, diamètre extérieur 7.0630 po, largeur 0.9790 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02861081
N° MFRPN 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 5.888-12 , diamètre extérieur 7.6880 po, diamètre extérieur 7.0630 po, largeur 0.9790 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02861081
N° MFRPN 30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    157500 lb
  • Visage Diamètre  
    7.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.6880 po
  • Largeur totale
    0.9790 po
  • Filetage Taille  
    5.888-12

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-30
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
PN30 ÉCROU AUTOBLOQUANT