Motion
UCFCMX08-24

AMI BEARINGS INC
UCFCMX08-24

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02862804
N° MFRUCFCMX08-24
Prix171.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCMX08-24

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02862804
N° MFRUCFCMX08-24
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
Votre prix171.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4.250 po
  • Désactivation de l’unité
    1.408 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX08-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCSX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322633

Aperçu

Description du fabricant
UCFCMX08-24 1-1/2 CHARIOT FLG PILOTE