Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.57 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.25, F#48Z, TR/MIN :1800, 115V, DP
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.0 A
- Efficacité de la pleine charge57.5 %
- Couple de pleine charge12.1 pi-lb;16.41 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAP
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB302
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039347
- Modèle48S17D2054M
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856039347
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes Extension d'arbre 2-1/4 po de long par 1/2 po de diamètre Pare-chocs en acier Cadre et base en acier de gros calibre Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre