Motion
13500
Clé à tuyau - 8 po OAL, capacité maximale de mâchoire 1-5/16 po, angle de tête droit, matériau en aluminium, type de réglage standard
N° D’ARTICLE MI02864068
N° MFR13500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 8 po OAL, capacité maximale de mâchoire 1-5/16 po, angle de tête droit, matériau en aluminium, type de réglage standard
N° D’ARTICLE MI02864068
N° MFR13500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    1.145
  • Largeur
    4.1

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Simple
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-5/16 po

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU EN ALUMINIUM DE 13500 8 PO
  • Les clés à tuyau en aluminium sont environ 40 % plus légères que la fonte
  • Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • La balance sur la clé indique le diamètre du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté