Motion
C02400241000S

AS RAYMOND
C02400241000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0240 in Wire Size, 4.6648 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02864819
N° MFRC02400241000S
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400241000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0240 in Wire Size, 4.6648 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02864819
N° MFRC02400241000S
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
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00127 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400241000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.6648 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-024-1000-S PRINTEMPS