Motion
209714
V2100 Jaune John Deere
N° D’ARTICLE MI02866111
N° MFR209714
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V2100 Jaune John Deere
N° D’ARTICLE MI02866111
N° MFR209714

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Couleur
    Jaune John Deere
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    1 à 2 heures
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Émail
  • CUP_NON
    020066124939
  • Teneur en composés organiques volatils
    80 (métallique) %, 65 (fini) %

Aperçu

Description du fabricant
209714 JOHN DEERE YELLOW FARM EQ AÉROSOL
  • Finitions robustes et durables dans les couleurs populaires des fabricants d’équipement d’origine
  • Protection maximale contre la corrosion et excellente rétention du lustre et de la couleur
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • USDA acceptable
  • Aérosol de 15 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté