Motion
PWTR15-2RS
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02867174
N° MFRPWTR15-2RS
Prix154.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02867174
N° MFRPWTR15-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2750 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643198387

Aperçu

Description du fabricant
PWTR15-2RS-XL