Motion
116483.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI02868171
N° MFR116483.00
Prix10,827.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI02868171
N° MFR116483.00
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
Prix10,827.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    15.85 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    59.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur de frein, 0.50 et 0.33 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56HC , TENV
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.79 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    116483.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720328712
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720328712
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
116483.00,1/2HP,56H,1800RPM,3PH,208-230/
  • Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300
  • Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
  • Les enroulements sont immergés et durcis dans un vernis isolant en polyester pour une résistance accrue à l’humidité
  • Les efficacités de WASHGUARD répondent aux exigences EPAct pour les moteurs non exemptés lorsqu’ils sont testés sans joints d’arbre
  • Tous les moteurs de service de lavage ont une isolation de classe F
  • La construction facile à nettoyer est certifiée BISSC pour les applications de boulangerie-pâtisserie
  • Droits de lavage
  • Extérieur entièrement en acier inoxydable; plaque signalétique gravée dans le cadre
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.