Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.9375 po
- Anneau extérieur Largeur1.0938 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids2.31 lb
Détails
- Matériau du roulementEnduit de nickel à haute teneur en phosphore
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant711500
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Type de jointJoint haute performance
- SérieER
- CUP_NON662461339787
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse alimentaire à l’huile synthétique