Motion
EF8551G401AC120/60D

ASCO
EF8551G401AC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 2-Way, 2-Position
N° D’ARTICLE MI02869355
N° MFREF8551G401AC120/60D
Prix410.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8551G401AC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 2-Way, 2-Position
N° D’ARTICLE MI02869355
N° MFREF8551G401AC120/60D
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
Prix410.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1/4 po
  • Hauteur totale
    111 mm
  • Longueur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Poids
    2.32 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.86 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    30 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +30 à +150 (air, gaz inerte) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Normes respectées
    CSA, IEC 61508, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position

Aperçu

Description du fabricant
EF8551G401AC120/60D
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon