Spécifications
Dimensions
- Débit minimum1 gal/min
- Taille du port3/4 NPTF
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementÉlectrique
- Sexe de la connexionHomme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale325 psi
- Milieu de fonctionnementEau
- Norme de filetageNPTF