Motion
12LOC-12RFP

GATES RUBBER CO
12LOC-12RFP

725016255 -
N° D’ARTICLE MI02870612
N° MFR12LOC-12RFP
Prix76.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12LOC-12RFP

725016255 -
N° D’ARTICLE MI02870612
N° MFR12LOC-12RFP
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
Prix76.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    12NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 NPT
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    029769206560
  • Matériel
    Laiton
  • Type de fil
    FP
  • CUP_NON
    029769206560

Aperçu

Description du fabricant
12LOC-12RFP RACCORD 7250-16255