Motion
HP5705-6IN MTW

REXNORD INC
HP5705-6IN MTW

81416723 Rexnord MatTop® série 5705 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI02870973
N° MFRHP5705-6IN MTW
Prix60.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP5705-6IN MTW

81416723 Rexnord MatTop® série 5705 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI02870973
N° MFRHP5705-6IN MTW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Tapis Épaisseur  
    12.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po
  • Poids par pied
    1.86 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Numéro de chaîne
    5705
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81416723 HP5705-6 MTW
  • HP5705 6 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins