Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril1.8750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1250 po
- Alésage Diamètre3.9375 po
- Taille de la bagueXT40
- Bride extérieure Diamètre7.1250 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 3/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.8125 po
- Poids11.06 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendBoulons
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Nombre de trous de boulons4
- Type de produitBagues coniques fendues
- Capacité de couple1200 po
Aperçu
- Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
- Conique de 2 po par pied
- Auto-siège – pas besoin de marteler la bague dans
- Moins de mouvement axial – réduit la contrainte du disque d’extrémité et accélère les sièges
- La force de serrage élevée élimine le besoin de passage de clé sur les non-variateurs
- Boulons offrant un espace égal pour une traction uniforme
- Plus de matériau dans le baril
- Engagement du moyeu pleine longueur
- La déflexion de la bride stocke le couple de l’équipage des bouchons vers le haut pour les sièges pendant le fonctionnement
- Retrait facile
- Clés pleine grandeur dans les alésages maximaux pour les tailles 50 et supérieures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation