Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale1-15/16 po, 2 po, 2-1/16 po, 2-3/16 po
- Tailles de douille1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-5/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 7/8 po
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles10 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679360009
Aperçu
- Comprend : douilles à percussion à paroi mince de 3/4” à 1-5/16” de profondeur et douilles à percussion de 3/4” à 1-5/16” de profondeur