Spécifications
Dimensions
- Taille du corps15 mm
- Hauteur totale47 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/typeM5x0.5 Femelle filetée ISO
Détails
- Type d’actionneurUne seule aube rotative
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Force axiale maximale10 N
- Force radiale maximale15 N
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Plage de vitesse de rotation0.03 à 0.3 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS