Motion
SRH3100-N02
Régulateur d'air standard - BSPT 0.2500 Port, 1.45 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI02871996
N° MFRSRH3100-N02
Prix198.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 0.2500 Port, 1.45 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI02871996
N° MFRSRH3100-N02
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
Prix198.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    83.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air, argon, CO2, azote, eau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de non-redressement
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    SRH
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 29 psi
  • Normes respectées
    JIS B 8370
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR SRH3100-N02 , ACIER/S, PROPRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good