Motion
NARM2500-02A-N02G1

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-02A-N02G1

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02872350
N° MFRNARM2500-02A-N02G1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-02A-N02G1

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02872350
N° MFRNARM2500-02A-N02G1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    126.5 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    80.5 mm
  • Poids
    744 g

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Type de port d’entrée
    3/8 (plaque d'extrémité) femelle NPT filetée
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NARM2500-02A-N02G1 REG/MFLD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté