Motion
H200A-010-F1
Débitmètre hydraulique – Port de 0.1 gal/min, SAE, femelle, débit maximum de 1 gal/min
N° D’ARTICLE MI02872436
N° MFRH200A-010-F1
Prix924.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique – Port de 0.1 gal/min, SAE, femelle, débit maximum de 1 gal/min
N° D’ARTICLE MI02872436
N° MFRH200A-010-F1
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
Prix924.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.1 gal/min
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    1 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Huile
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
ALERTE DE DÉBIT H200A-010-F1 HEDLAND