Motion
SS5YJ7-42-03-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-42-03-N7T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI02872486
N° MFRSS5YJ7-42-03-N7T
Prix41.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-42-03-N7T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI02872486
N° MFRSS5YJ7-42-03-N7T
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
Prix41.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur totale
    96 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    EXH commun SUP monté sur socle
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Solénoïde du côté opposé aux ports A et B
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR SS5YJ7-42-03-N7T
  • Collecteur de type bar pour vannes SYJ7000
  • Orifices d’alimentation et d’échappement communs
  • Vannes câblées individuellement
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard (types 21, 40, 41, 42);maximum de 15 stations disponibles en standard (type 20)
  • 11 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté