Motion
10039

ANSELL
10039

Sarrau de laboratoire jetable KleenGuard - matériau en polypropylène, bouton-pression à l’avant, poignets ouverts, couleur blanche, taille très grande
N° D’ARTICLE MI02872562
N° MFR10039
Prix7.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
10039

Sarrau de laboratoire jetable KleenGuard - matériau en polypropylène, bouton-pression à l’avant, poignets ouverts, couleur blanche, taille très grande
N° D’ARTICLE MI02872562
N° MFR10039
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
Prix7.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, ISO 13938-1, IST 100.2, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Résistance
    Particules sèches
  • Fermeture du poignet
    Poignets ouverts

Aperçu

Description du fabricant
COUCHE DE LABORATOIRE BLANCHE 10039
  • Tissu SMS barrière MICROFORCE* breveté et respirant
  • Matériau antistatique conforme à la norme NFPA 99
  • Fermeture à bouton-pression à l’avant avec une poche sur la poitrine et une poche aux hanches
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté