Motion
H713S-010
Débitmètre hydraulique - 12, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI02874585
N° MFRH713S-010
Prix1,468.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - 12, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI02874585
N° MFRH713S-010
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
Prix1,468.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Détails

  • Action
    Directement
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +5000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide d’émulsion d’eau et d’huile
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H713S-010 DÉBITMÈTRE