Motion
K1176-08X300
Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI02874590
N° MFRK1176-08X300
Prix1.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI02874590
N° MFRK1176-08X300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d’air et d’eau en PVC pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant un tuyau léger qui peut fonctionner à des températures plus basses.
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353069165
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air et d'eau en PVC pour service général, série K1176
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine et extérieures qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
  • CUP_NON
    822353069165
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PVC K1176-08 BLEU 1/2
  • Solution de rechange économique, légère et basse température au tuyau en caoutchouc. Excellente résistance à l’abrasion. 300 Pression de service PSI sur toutes les tailles. U.V. et résistant aux intempéries. Couvercle non marquant piqué par broche. Conforme à la désignation de classe B de RMA pour une résistance moyenne/élevée à l’huile. Longueurs en une seule pièce. Formulé pour une flexibilité à basse température. Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good