Motion
KGT12-00
RACCORD EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI02878156
N° MFRKGT12-00
Prix38.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI02878156
N° MFRKGT12-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KG

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KGT12-00 , ACIER INOXYDABLE
  • Acier inoxydable 303
  • Convient à une utilisation en production de TRC (sans cuivre) ou là où une résistance à la corrosion est souhaitée
  • Peut être utilisé pour les applications sous vide ou sous pression
  • 6 tubes de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2" R(PT)
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté