Motion
410351
Chaîne d’ingénierie - série de chaîne à douilles en acier trempé sans rouleau, pas de 110 / 6.000 po, à maillons, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI02878204
N° MFR410351
Prix120.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - série de chaîne à douilles en acier trempé sans rouleau, pas de 110 / 6.000 po, à maillons, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI02878204
N° MFR410351
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
Prix120.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.6875 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    110 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    2.1250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.8125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Diamètre de la broche
    0.6250 po
  • Longueur de la goupille
    4.0938 po
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Résistance à la traction
    40000 po
  • Poids par pied
    6.3 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    110 / 6.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410351
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone, boîtier durci
  • Série
    Chaîne sans rouleau à embout en acier trempé
  • Normes respectées
    ASME B29.15M
  • Capacité de charge utile
    6290 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE HSB110 AVEC K2 ATT TOUTES LES 2ND, P&C
  • Prix par pied
  • Expédié en aprroximate 10ft brins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté