Motion
LBBR 16
Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 209.083 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02878511
N° MFRLBBR 16
Prix54.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 209.083 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02878511
N° MFRLBBR 16
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
Prix54.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    209.083 lbf
  • Capacité de charge
    930 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    Sans joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    205.71 lbf
  • CUP_NON
    7333314050588

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 16 LINÉAIRE BRG